ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69122806 品番10159549-116KALF
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020 アズワン品番65-7706-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする