IDCコネクタ 0.8mmピッチ 68極 2列 オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122849 品番5787131-3
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●極数:68●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:金, 錫●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:85.0℃●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-7960 アズワン品番65-7738-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする