IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード69122885 品番7-215570-6
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ
電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。
特長
コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ。
用途
これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:6●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-7212 アズワン品番65-7664-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする