曜日別特売
FAS-10-17 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス 山一電機 69122910

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69122910品番FAS-10-17
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2894アズワン品番65-7495-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする