IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCH 609シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122928 品番1658526-9
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TE Connectivity 1658526コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:電線対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、ワイヤ及びケーブルタイプ:リボンケーブル、極数:14、行数:2、コンタクトかん合領域めっき材質:金、コンタクト定格電流(最大):1 A、ワイヤ及びケーブル:圧接圧着( IDC ) かん合アライメントタイプ:極性、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付け(フリーハンギング)、ハウジング色:青、センターライン(ピッチ):2.54 mm、列対列間隔:2.54 mm、動作温度範囲:-55 → 125 ℃、回路用途:信号

仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH 609●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:186-4964 アズワン品番65-7711-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする