IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1箱 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 注文コード69122937 品番1-215915-4
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ
TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。

仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5879 アズワン品番65-7777-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする