大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
外径D(Φmm)
40
注文コード
69122987
品番
21X40X3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M20
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
40
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
3.2
表面処理
SGめっき
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122987
21X40X3.2
69183372
21X40X3.2
ワッシャー(JIS(鉄/SGめっき)
大阪魂
1パック(5個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました