IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード69123007 品番61202025921
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2889 アズワン品番65-7537-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする