IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 84個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(84個) 注文コード69123059 品番61202622323
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●入数:1トレイ(84個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2893 アズワン品番65-7532-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする