IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69123077 品番661002152122
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

Wurth Elektronik 2.54 mm 自動コム 1 列メスライトアングル IDC レセプタクルは、24-22 ( AWG )対応で40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8970 アズワン品番65-7523-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする