6.5X25X1.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69123188

丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 呼び寸法6 注文コード69123188 品番6.5X25X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)1 呼び寸法6 材質鉄(または標準) 外径(Φmm)25 表面処理ユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69123188 6.5X25X1.0 69183573 6.5X25X1.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 1パック(61個) 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69183573
2021-01-31
用途:
組付け作業時

樹脂部品をボルト固定する際に、締め付け部分で圧力分散させて固定させたい時に使用。
このような特寸のサイズがあると、デリケートな部材の組付けには非常に効果が期待できます。0.5mm単位で良いので、厚みの選択ができるように数種類バリエーションがあると良いと思います。

対象商品:
69183573
2019-10-05
用途:
金属以外での素材に対する広い面積での押さえに利用

バリ残りなどもなく、通常通り特に心配なく使用できます。
薄い為、M6の締め付け強度範囲にもよるかと思いますが、
当方では、あまり強い締め付けに用いていない使用目的なので、今のところ十分です。
もう少し厚めで、この価格設定でしたら、より広範囲な使用目的で性能を発揮できるかとも思います。大きさに対して薄いかなという第一印象はありました。

対象商品:
69183476
2019-07-12
用途:
木材を使った接合時に
その他業種

このサイズはなかなかそこいらのホームセンターでは売ってないので大変重宝します。

対象商品:
69183476
2018-09-25
用途:
回転軸の厚み出し
サービス業

探していたサイズで、大変重宝しています。数が必要なので助かります。

対象商品:
69184255
2018-09-20
用途:
ネジ閉めによる木材のへこみ防止
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様

木材の取付に使用、特段不具合も無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする