※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) ねじの種類- 管接続口径(-) ポートなし 注文コード69123566 品番VO307EK-4DZ1
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など223種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類- ブラケット- リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付 管接続口径(-) ポートなし 定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ形式(O) マニホールド用 仕様バルブオプション:(E) 長期通電形、圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1 MPa)、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする