LED 黄 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69124179 品番5TG8058-2
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合

仕様●LED色:黄●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2952 アズワン品番65-7250-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする