LED 黄-緑 表面実装 1208 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69124240 品番SML-010MTT86
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2264 アズワン品番65-7243-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする