LED 表面実装 1608 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69124346 品番KA-1608SYSK
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)

仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234 アズワン品番65-7243-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする