LED 表面実装 2835 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69124364 品番150283FS73103
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、730nm の主波長 Wavelength で卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱

仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1724 アズワン品番65-7239-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする