LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69124617 品番LF3000-G3-940-03-L1
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF3000●コード番号:212-2134 アズワン品番65-7241-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする