LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69124924 品番F15539_JENNY-40
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 40 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 15 mm (高さ) 固定タイプはピンです

仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6680 アズワン品番65-7237-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする