LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 112個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(112個) 注文コード69125010 品番CP17589_LEILA-SC-M
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Ledil LEILA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。25 ° の広いビーム角のレンズです。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.9mm です

仕様●入数:1トレイ(112個入り)●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:210-8340 アズワン品番65-7241-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする