曜日別特売
CP17593_TINA-SC-D LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 240個入 LEDIL 69125028

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 240個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(240個)注文コード69125028品番CP17593_TINA-SC-D
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Ledil TINA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、16 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 9.9 mm です

仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:16°●コード番号:210-8349アズワン品番65-7243-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする