曜日別特売
CP17592_LEILA-SC-O-WAS LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 LEDIL 69125046

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69125046品番CP17592_LEILA-SC-O-WAS
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Ledil LEILA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、ウォールウォッシャ用の非対称ビームを備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です

仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●コード番号:210-8348アズワン品番65-7240-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする