LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35 ° +15 °●コード番号:210-8356 注文コード69125064 品番CP17596_TINA-SC-O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35 ° +15 °●コード番号:210-8356 アズワン品番65-7243-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする