大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(8度(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
69125202
品番
M24-8°D48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M24
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
テーパーワッシャー
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
48
寸法T(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125202
M24-8°D48
69185594
M24-8°D48
テーパーワッシャー(8度(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(1個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました