VT315V-024HS VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69125736

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220, 50/60 Hz 仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、手動操作:(-) ノンロック式 注文コード69125736 品番VT315V-024HS
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、手動操作:(-) ノンロック式 リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm 定格電圧(V)(4) AC220, 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする