MEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) 注文コード69125764 品番MEC1-150-02-S-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:100●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1480 アズワン品番65-7605-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする