MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(225個) 注文コード69125816 品番MEC8-125-02-L-D-RA1-TR
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、25 ポジションです。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(225個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1493 アズワン品番65-7602-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする