大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
8ロックワッシャー(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M20
外径(Φmm)
37
注文コード
69126776
品番
21X40X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
37
厚さ(mm)
3
表面処理
生地(または標準)
種類
エイトロックワッシャー
内径(Φmm)
21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126776
21X40X3.0
69187168
21X40X3.0
8ロックワッシャー(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました