大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きワッシャー(ガス抜き溝(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び寸法
M3
注文コード
69126785
品番
3X7X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
7
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126785
3X7X0.5
69187177
3X7X0.5
エアー抜きワッシャー(ガス抜き溝(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(16個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました