大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きワッシャー(ガス抜き溝(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び寸法
M6
注文コード
69126812
品番
6X12.5X1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
12.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126812
6X12.5X1.6
69187204
6X12.5X1.6
エアー抜きワッシャー(ガス抜き溝(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(8個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました