大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(ISO(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
外径(Φmm)
50
注文コード
69127442
品番
28X50X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸ワッシャー
材質
SUS316L
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
50
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127442
28X50X4.0
69187834
28X50X4.0
ワッシャー(ISO(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました