曜日別特売
62GB-16F20-41SN-760 MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極 AMPHENOL 69129158

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69129158品番62GB-16F20-41SN-760
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、41 コンタクト、シェルサイズ 20、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属

仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4323アズワン品番65-7543-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする