Mini USB cable 100cm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69129840 品番321010005
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

100CM mini usb cable、it is needed anywhere.

仕様●長さ:1m●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:miniB(オス) アズワン品番67-0477-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする