5X20 (+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69130136

(+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 69130136 品番 5X20
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼びM5 長さ(mm)20 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69130145
2024-07-18
用途:
充電式ドリルのメンテナンス
建設業・工事業

ネジの頭のもう少し小さいバリエーションも必要と思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
69130048
2019-01-04
用途:
機械修理
運輸・通信業

細径の左ねじだなんてこんなワケ解らんもの(失礼)がクリック何回かで簡単に手に入るのは驚いた。綺麗にタップ穴に入っていきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする