Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード69130427 品番KR DDLM31.23-6F6H-25-C4U4-140-R18
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:616 nm (レッド) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠

仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5000 アズワン品番65-7258-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする