Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69130454 品番LW QH8G-Q2OO-3K5L-1
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402●コード番号:224-9967 アズワン品番65-7249-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする