ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 絶縁キャップ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 標準絶縁キャップ
OTP ファストン端子187型メス 100個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
69130890
品番
218732-2-100P
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ファストン端子187型メス
仕様
●適合端子:187型のタブ端子●適合電線径:0.5〜1.25SQ●差込口幅:4.96mm●適合タブ厚:0.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9396-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表