ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 絶縁キャップ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 標準絶縁キャップ
OTP ファストン端子205型メス 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
69130899
品番
220532-2-100P
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ファストン端子205型メス
仕様
●適合端子:205型のタブ端子●適合電線径:0.75〜2.0SQ●差込口幅:5.55m●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9396-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表