曜日別特売
AHDP24-PN01 Panel Nut Shell Size 24 1袋 2個入 AMPHENOL 69131030

Panel Nut Shell Size 24 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69131030品番AHDP24-PN01
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 24 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製

仕様●シェルサイズ:24●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5614アズワン品番65-7647-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする