PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131355 品番CJ1WID231CHN
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

CJ1WシリーズI/Oモジュール
CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。
スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張

仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4165 アズワン品番65-7265-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする