曜日別特売
CP2E-E14DR-A PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6 omron(オムロン) 69131425

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69131425品番CP2E-E14DR-A
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、8 DI、6DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ

仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:6●インターフェイス:RS-485●出力数:6●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3743アズワン品番65-7323-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする