PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131459 品番2702654
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を取得するために使用されます。Axioline F ステーション内で、相互に隣接する低電圧 / 超低電圧モジュールを使用しました。入力は逆極性保護された 8 つのデジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20

仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4883 アズワン品番65-7313-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする