PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131565 品番CJ1WOC201.1
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

デジタル出力モジュール
PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:2 A●寸法:89 x 31 x 95.4 mm●コード番号:510-1489 アズワン品番65-7267-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする