PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131617 品番2701235
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920 アズワン品番65-7271-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする