PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131644 品番DRT2-ID16TA-1
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子
3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3089 アズワン品番65-7358-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする