PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131660 品番DRT2-OD16-1
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

トランジスタリモートI/O端子
トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3095 アズワン品番65-7358-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする