PLC電源 PLC電源 Axioline Fステーション用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131730 品番2688297
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。Axioline F ローカルバス電源のバスカプラの最大負荷に達すると、このモジュールを使用してこの電圧を再供給できます。 これにより、UBU が生成されるモジュールに 24 V DC 電圧( UL )が印加されます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:Axioline Fステーション●シリーズ:AXL●出力電流:1.2 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-5570 アズワン品番65-7346-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする