Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69132220 品番211-60059 H5P-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HPプラスチックPクリップ
ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。

仕様●クローズド内径:9.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7621 アズワン品番65-8046-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする