QSFPケージアセンブリ 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69132247 品番HDI6-035-01-RA-TR
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Samtec 0.635 mm Eye Speed R HD 高速高密度レセプタクル低プロファイルの直角設計 便利なはんだチャージ表面実装テール 選択可能な金めっきコンタクト 4 列 / 2 ポートコンタクト設計 テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1テープ(2個入り)●種類:レセプタクル●シリーズ:HDI6-035-01-RA-TR●コード番号:208-8631 アズワン品番65-7695-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする