Raspberry Pi Pico用ユニバーサル基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69132500 品番UB-RPI04
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板
Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。

仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mm アズワン品番67-0398-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする