※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FS4_01C_BASE - プラグインタイプベース: マルチコネクタ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
接続口径
(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8
注文コード
69132605
品番
VV5FS4-01CU-041-03N
参考基準価格(税別)
¥42,570
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CE対応:(-) なし
接続口径
(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8
ねじの種類
(N) NPT
連数
4
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
コネクタ取付方向
(U) U側取付